Vierkant-toolbit 4X80 mm

Artikelnummer: 295000 4X80
op aanvraag
Op voorraad
221 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vierkantmaat D 4 mm
Snijmateriaal HSS Co 10
Lengte 80 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295000 4X80
EAN/GTIN 4045197187277

Omschrijving

Uitvoering:

Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
HSS Co 10 (10% kobalt, 67 HRC).
Vierkant-toolbits volgens DIN 4964 vorm B. Breedte: tolerantie h12. Uiteinden afgeschuind.

Toepassing:

Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.
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
    D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen