Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Tekensegment Letterhoogte 2 mm C

Artikelnummer: 291910 C

Productdetails

Technische gegevens

Teken C
Letterhoogte 2 mm
Boekrollen-⌀ 45 mm
Producttype Tekensegment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291910 C
Nummer fabrikant 82002236

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291900.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Tip:

Uitrusting met ten minste 26 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.
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
    Teken Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen