{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Nominale ⌀ D | 28 mm | |
| Schachtopname type | MK2 | |
| Afkoppellengte LA | 128 mm | |
| Nuttige lengte LN | 50 mm | |
| Verstelbereik | -0,05 / +0,1 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 35 mm | |
| Aantal rollen | 6 | |
| Producttype | Gladwalsgereedschap |
| Artikelnummer | 291559 28 | |
| EAN/GTIN | 4060491000954 | |
| Nummer fabrikant | G1.2-028.00-3-050-MK2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |