Bevestigingsschroef 4

Artikelnummer: 290399 4
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijving SW5
Schroefdraad M8
Lengte L 16 mm
Aanhaalmoment 33 Nm
Producttype Schroef

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290399 4
EAN/GTIN 4045197882158