Spiebaansteekhouder lang ⌀ DS 32 mm 14 mm

Artikelnummer: 290353 14
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ 32 mm
Inwendige koeling ja
geschikt voor groefbreedte m 14 mm; 16 mm
Nuttige lengte L1 180 mm
Snijplaathouder-⌀ D1 35 mm
Middenverplaatsing L3 19,5 mm
Minimale voorboor-⌀ Dmin 38,22 mm; 38,58 mm
Bout 290399 3
Schachtlengte Ls 100 mm
Schacht Combischacht
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290353 14
EAN/GTIN 4045197881069

Omschrijving

Let op:

Minimale voorboor-⌀ altijd overeenkomstig de groefbreedte gebruiken (bijv. voor groefbreedte 14 mm = minimale voorboor-⌀ 38,22 mm.)

Tip:

  • Individuele houdermaten zijn geschikt voor verschillende groefbreedtes. In deze gevallen indien mogelijk altijd de optimale combinatie van houder en snij-inzetdeel (identieke maat) gebruiken voor maximale stabiliteit.
  • Bij draaibanken zonder y-as gebruikt u de excentrische huls nr. 290391290393 voor de exacte instelling van de y-coördinaten.
  • Bij bewerkingscentra gebruikt u voor controle van de spindelpositie de uitlijnhulp nr. 290397 en een meetklok.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts
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
    vanaf groefbreedte m (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen