Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Kartelwiel PM 21,5X5/0,5 mm

Artikelnummer: 290261 21,5X5/0,5

Productdetails

Technische gegevens

Karteluitvoering AA
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartelboring-⌀ d2 8 mm
Producttype Kartelwiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290261 21,5X5/0,5
Nummer fabrikant 41015902

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
160
Aluminium (kortspanend)
N
110
Staal < 500 N/mm²
P
110
Staal < 750 N/mm²
P
85
Staal < 900 N/mm²
P
65
RVS < 900 N/mm²
M
60
RVS > 900 N/mm²
M
35
CuZn
N
120
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

  • Maat 21,5×5×8 geschikt voor Quick-gereedschap.
  • Andere maten op aanvraag leverbaar.
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
    Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen