Kartelgereedschap rechts 12 mm

Artikelnummer: 290000 12
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • voor kartelprofiel: RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

voor kartelprofiel RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30°
Schacht breedte 12 mm
Schacht hoogte 12 mm
voor kartel-⌀ d1 10 mm; 15 mm
voor kartelbreedte b 4 mm
voor kartelboring-⌀ d2 4 mm
Werkgebied 3 mm - 50 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290000 12
EAN/GTIN 4030741659645
Nummer fabrikant 31002707

Omschrijving

Uitvoering:

Schachtbovenkant = punthoogte
Draadpen in de schacht voor correctie van de vrijloophoek.
HM-asje voor een hogere slijtvastheid.
Click-pin: Voor snel en veilig wisselen van het kartelwiel.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen