Snijplaathouder Medium-Plus voor vlakke insteek 242/350 mm

Artikelnummer: 274044 242/350
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Systeemsleutel: ja

Productdetails

Technische gegevens

minimale 1e insteek-⌀ D1 242 mm
maximale 1e insteek-⌀ D2 350 mm
Inzetsoort rechts
Systeemsleutel ja
Steekbreedte w 4 mm
maximale snijdiepte tmax 22 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 274044 242/350
EAN/GTIN 4062406094768

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021275048. D2 = 999 in de maataanduiding komt in theorie overeen met oneindig.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd). Montagesleutel nr. 279940 apart bestellen.

Tip:

D1 = minimale ⌀ voor de eerste insteek / D2 = maximale ⌀ voor de eerste insteek.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts
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
    ⌀-bereik insteek D1 / D2 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen