Boorstang HM elliptisch 16/75 mm

Artikelnummer: 273969 16/75
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte L1 naar achteren geplaatste houders 75 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Totale lengte L 145 mm
Wisselplaatschroef 279810 1
axiaal insteken mogelijk ja
Toepassingsgebied Axiaal uitwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273969 16/75
EAN/GTIN 4062406128067

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Zeer eenvoudige hantering bij het wisselen van snijplaten.

Elliptische vorm voor zeer hoge buigvastheid.
Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Schacht-⌀ DS / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen