Boorstang 32 mm

Artikelnummer: 273914 32
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Inzetsoort rechts
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 23 mm
Plaathoogte L2 15 mm
Totale lengte L 250 mm
Wisselplaatschroef 279815 13
Toepassingsgebied Radiaal inwendig insteken
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273914 32
EAN/GTIN 4045197763143

Omschrijving

Tip:

Voor rechtse houders gebruikt u linkse platen, voor linkse houders gebruikt u rechtse platen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts