VARIO-LINE snijplaathouder 2 mm

Artikelnummer: 273798 2
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 2 mm
Inzetsoort rechts
maximale snijdiepte tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273798 2
EAN/GTIN 4045197721341

Omschrijving

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273794.
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
    Steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen