Steekdraaihouder 25/1,5 mm

Artikelnummer: 273757 25/1,5
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 1,5 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Insteekdiepte tmax 10,5 mm
Functiebreedte L4 26,5 mm
Koplengte L1 29 mm
Schachtbreedte b 25 mm
Totale lengte L 150 mm
Bout 279815 6 (TX25; 6 Nm)
axiaal insteken mogelijk ja
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273757 25/1,5
EAN/GTIN 4045197720191

Omschrijving

Uitvoering:

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (>1300 N/mm2). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Tip:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656273670 gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schachtbreedte / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen