Afsteekzwaard staal 26/2,2 mm

Artikelnummer: 273000 26/2,2
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee
  • axiaal insteken mogelijk: false

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte van beitelhouder h5 26 mm
Inzetsoort neutraal
Inwendige koeling nee
Voor maximale werkstuk-⌀ 75 mm
Breedte b2 1,6 mm
Hoogte h1 21,2 mm
Totale lengte L 110 mm
axiaal insteken mogelijk nee
Producttype Steekzwaard

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273000 26/2,2
EAN/GTIN 4045197941626

Omschrijving

Toepassing:

Alleen in combinatie met afsteekplaten nr. 273010.

T.b.v.:

Houder nr. 273896273898 of nr. 319132; 319133 (VDI-houder).

Levering:

Inclusief sleutel voor het wisselen van platen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts
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
    Hoogte van beitelhouder h5 / steekbreedte w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen