{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Systeem | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
Geschikt voor plaatafmeting L | 16 mm | |
Geschikt basisdeel | 264910 - 264922 | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 48 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 25 mm | |
Totale lengte L | 35 mm | |
Onderlegplaat | 279820 1 | |
Onderlegplaatschroef | 259027 3 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 279835 1 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 272084 DM/16 | |
Nummer fabrikant | 090-50581DM1690 |