Klemdraaihouder 20/16 mm

Artikelnummer: 272015 20/16
op aanvraag
Op voorraad
146 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 22 mm
Totale lengte L 125 mm
Reservedelenset 279981 1
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272015 20/16
EAN/GTIN 4045197983039

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.