GARANT Master Eco klemdraaihouder klemstukklemming 25/16 mm

Artikelnummer: 272005 25/16
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 100 mm
Onderlegplaat 1,5° 279819 2
Onderlegplaatschroef 279824 1
Klemstuk, schroef, O-ring 279835 4
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272005 25/16
EAN/GTIN 4067263122708

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Tip:

Koelmiddeloverdracht via slobgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master Eco-opname nr. 319006319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires