Klemdraaihouder 25/16 mm

Artikelnummer: 272001 25/16
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 30 mm
Totale lengte L 153 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat 279810 2
Onderlegplaat 1,5° 272600 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat 279824 1
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 272001 25/16
EAN/GTIN 4045197429698

Omschrijving

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Schacht- / plaatafmeting L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen