simturn AX groefsteekinsert volradius links 6,2/1,5 mm

Artikelnummer: 270635 6,2/1,5
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AMMJX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
Nuttige lengte 25,4 mm
⌀ D 6 mm
Radius R 0,75 mm
f 2,95 mm
Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
Steekbreedte w 1,5 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270635 6,2/1,5
EAN/GTIN 2050002067028
Nummer fabrikant A06.0150.25.62VL X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)