simturn AX groefsteekinsert links 6,2/2 mm

Artikelnummer: 270619 6,2/2
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AEUPX800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 6,2 mm
Nuttige lengte 15,2 mm
⌀ D 6 mm
Inwendige koeling nee
f 2,95 mm
Maximale steekdiepte tmax 1,8 mm
Steekbreedte w 2 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270619 6,2/2
EAN/GTIN 2050002066724
Nummer fabrikant A06.0200.15.62GL X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder hoekradius (scherp).
Coating: X800 (opvolger van coating GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen