simturn AX groefsteekinsert rechts 7,2/1 mm

Artikelnummer: 270607 7,2/1
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AJW1X800
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 7,2 mm
Nuttige lengte 10,2 mm
⌀ D 7 mm
Inwendige koeling nee
f 3,45 mm
Maximale steekdiepte tmax 2,5 mm
Steekbreedte w 1 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270607 7,2/1
EAN/GTIN 2050002066298
Nummer fabrikant A07.0100.10.72GR X800

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
240
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 900 N/mm²
P
130
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder hoekradius (scherp).
Coating: X800 (opvolger van coating GN39)
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
    ⌀ Dmin / w (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen