simturn AX uitdraai-insert rechts CBN 4,2 mm

Artikelnummer: 270581 4,2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer AJ94CBN8
Voor boringen vanaf ⌀ Dmin 4,2 mm
Nuttige lengte 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Inwendige koeling nee
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,21 mm
Producttype Snij-inzetdeel voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270581 4,2
EAN/GTIN 2050002065956
Nummer fabrikant A04.1820.15.42.15YUR CBN8

Toepassingstabel

Staal < 67 HRC
H
90
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Materiaal: CBN8