Miniboorstang staal 12/8 mm

Artikelnummer: 270002 12/8
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Mini
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 08 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
Spanhoogte L2 15,6 mm
Koplengte L1 12 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroef 279815 11
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 270002 12/8
EAN/GTIN 4045197558695

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.
  • Eenvoudig wisselen van snijplaten.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts