Boorstang staal 25/11 mm

Artikelnummer: 269988 25/11
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 25 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A25R SDQCR/L11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 31 mm
Middenverplaatsing L3 16 mm
Spanhoogte L2 23 mm
Koplengte L1 40 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 8
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269988 25/11
EAN/GTIN 4067263787129

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen