{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 25 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A25R SDUCR/L11 | |
geschikte wisselplaat | DC.. 11T3.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 31 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 16 mm | |
Spanhoogte L2 | 23 mm | |
Koplengte L1 | 40 mm | |
Totale lengte L | 200 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 8 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 269986 25/11 | |
EAN/GTIN | 4067263787006 |