{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| ISO-code wisselplaat | VCGW 160412 FN | |
| Hoekradius | 1,2 mm | |
| Soort | MKD | |
| Mogelijkheid tot naslijpen | ja | |
| Snijmateriaal | MKD | |
| Coating | ongecoat | |
| Snedecondities | continu | |
| Snijkantuitvoering | NK | |
| Snijdiepte ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
| Voeding f | 0,005 mm/omw. - 0,08 mm/omw. | |
| Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 1.000 m/min | |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 1 | |
| Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
| Artikelnummer | 266004 NK | |
| EAN/GTIN | 4062406096335 | |
| Nummer fabrikant | 266004 NK | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |