GARANT Master Mute boorstangschacht trillingsdempend QC/32

Artikelnummer: 264890 QC/32
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 8×D
  • Trilling: gedempt
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Binnendraaidiepte tot 8×D
Trilling gedempt
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Totale lengte L 320 mm
Middenverplaatsing H basisdeel 6 mm
niet spanbaar bereik S 124 mm
Aanbevolen spanlengte 128 mm
Montageschroevenset 269026 1
Stekker voor koelmiddelaansluiting 269208
Hogedrukverbindingsslang 269207
geschikte wisselsnijkoppen 264834; 264835
Producttype Boorstangbasisdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264890 QC/32
EAN/GTIN 4062406231194

Omschrijving

Levering:

Verloopstuk voor koelmiddelaansluiting.

Tip:

Niet in het met S aangeduide gebied spannen!
Dmin = 1/2 schacht-⌀ + H + middenverplaatsing L3 snijkop.
Comfortabele boorstangoriëntatie door middel van instelkop nr. 265001.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires