GARANT Master Mute wisselsnijkop DM/8

Artikelnummer: 264838 DM/8
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort rechts
Systeem DM
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 40 mm
ISO-code wisselsnijkop SVUCR
geschikte wisselplaat VC.. 1604..
Aanzethoek 93 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 49 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Totale lengte L 32 mm
Wisselplaatschroef 269028 49
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264838 DM/8
EAN/GTIN 4067263707912

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264930, 264934 en 264938.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles
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
    Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen