GARANT Master Mute wisselsnijkop QC/33

Artikelnummer: 264835 QC/33
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Systeem: QC
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort links
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 20 mm
ISO-code wisselsnijkop SIL
geschikte wisselplaat 16
Aanzethoek 93 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 26 mm
Middenverplaatsing L3 15 mm
Totale lengte L 22 mm
Wisselplaatschroef 269023 2
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264835 QC/33
EAN/GTIN 4251414902916

Omschrijving

Uitvoering:

Voor draadsnijplaten gr. 16.

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles
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
    Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen