GARANT Master Mute wisselsnijkop QC/22

Artikelnummer: 264834 QC/22
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Mute
Inzetsoort rechts
Systeem QC
Inwendige koeling ja
Aansluiting / scheidingspunt 20 mm
ISO-code wisselsnijkop SDQCR
geschikte wisselplaat DC.. 0702..
Aanzethoek 107,5 graden
Minimale voorboor-⌀ Dmin 24 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Totale lengte L 20 mm
Wisselplaatschroef 269023 1
Producttype Snijkop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 264834 QC/22
EAN/GTIN 4251414902503

Omschrijving

T.b.v.:

Boorstangschachten nr. 264890, 264894 en 264898.

Tip:

Combinatie van alle wisselsnijkoppen met alle boorstangschachten binnen hetzelfde systeem (GL, QC, DM) mogelijk.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Master Mute" Bekijk alles
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
    Systeem / plaatafmeting Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen