{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Tolerantie | M | |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Voeding f | 0,1 mm/omw. - 0,3 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 260 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 261372 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197819482 | |
Nummer fabrikant | 261372 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
1.780 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,76
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.619 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.051 stuks direct leverbaar
€ 13,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.054 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 21,12
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 2 | 2 | 2 | 2 |
ISO-code wisselplaat | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 | VCMT 160404 |
Fijn/ruw-indeling | Nabewerken | Nabewerken | Voor-/nabewerken | Nabewerken |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM |
Snijdiepte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Soort | HB7140-1 | HB7020 | HBT020 | HB7130-2 |
Spaanbreker | VS | SS | PF | VS |