{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code houder | A20Q SVVCR/L11 | |
Instelhoek κ | 72,5 graden | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
Minimale voorboor-⌀ Dmin | 25 mm | |
Middenverplaatsing L3 | 14 mm | |
Spanhoogte L2 | 19 mm | |
Nuttige diepte T | 9,5 mm | |
Halsbreedte L4 | 13,9 mm | |
Koplengte L1 | 50 mm | |
Totale lengte L | 180 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Toepassing | Langsdraaien binnen | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 261353 20/11 | |
EAN/GTIN | 4045197713650 |