{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
| Plaatafmeting | 5 mm | |
| Inzetsoort | rechts | |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D | |
| Schachtvorm | Staal | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Inwendige koeling | ja | |
| ISO-code houder | A08F SVVCR/L05 | |
| Instelhoek κ | 72,5 graden | |
| geschikte wisselplaat | VC.. 0501.. | |
| Minimale voorboor-⌀ Dmin | 10,2 mm | |
| Middenverplaatsing L3 | 5,5 mm | |
| Spanhoogte L2 | 7,5 mm | |
| Nuttige diepte T | 3,5 mm | |
| Halsbreedte L4 | 6 mm | |
| Koplengte L1 | 15 mm | |
| Totale lengte L | 80 mm | |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 26 | |
| Toepassing | Langsdraaien binnen | |
| Producttype | Boorstang |
| Artikelnummer | 261352 8/05 | |
| EAN/GTIN | 4045197941558 | |
| Nummer fabrikant | 261352 8/05 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |