Boorstang staal 20/11 mm

Artikelnummer: 261349 20/11
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 20 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A20R SVUCR/L11
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 25 mm
Middenverplaatsing L3 13 mm
Spanhoogte L2 18 mm
Koplengte L1 20,5 mm
Totale lengte L 200 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261349 20/11
EAN/GTIN 4045197654175

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts