Boorstang staal 10/07 mm

Artikelnummer: 261338 10/07
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 10 mm
Plaatafmeting 7 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A10K SVJCR/L07
Instelhoek κ 142 graden
geschikte wisselplaat VC.. 0702..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 13 mm
Middenverplaatsing L3 1,5 mm
Spanhoogte L2 9 mm
Halsbreedte L4 6,3 mm
Koplengte L1 18 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 27
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261338 10/07
EAN/GTIN 4045197941268

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen