Klemdraaihouder 12/11 mm

Artikelnummer: 261315 12/11
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 12 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SVACR/L 1212M11
geschikte wisselplaat VC.. 1103..
Functiebreedte L4 12 mm
Koplengte L1 26 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269021 1
Instelhoek κ 90 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 261315 12/11
EAN/GTIN 4045197798145

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen