{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 11 mm | |
Inzetsoort | links | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SVHCR/L 2525M11 | |
geschikte wisselplaat | VC.. 1103.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 22,9 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 22 | |
Instelhoek κ | 107,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 261309 25/11 | |
EAN/GTIN | 4062406396848 |