Boorstang staal 0408/04 mm

Artikelnummer: 260341 0408/04
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 8 mm
Plaatafmeting 4 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A0408F SDQCR/L04
Instelhoek κ 107,5 graden
geschikte wisselplaat DC.. 04T0..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 5,2 mm
Middenverplaatsing L3 2,6 mm
Spanhoogte L2 7,5 mm
Nuttige diepte T 1,1 mm
Halsbreedte L4 4 mm
Koplengte L1 15 mm
Totale lengte L 80 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 26
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260341 0408/04
EAN/GTIN 4062406066796

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen