Klemdraaihouder 25/11 mm

Artikelnummer: 260307 25/11
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 11 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder SDHCR/L 2525M11
geschikte wisselplaat DC.. 11T3..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 21 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 2
Onderlegplaat 269005 3
Schroef voor onderlegplaat 269013 2
Instelhoek κ 107,5 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 260307 25/11
EAN/GTIN 4045197655301

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts