Stalen boorstang A.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC.., rechts

Artikelnummer: 260032 1216/06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Schachtvorm: Staal
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 16 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Schachtvorm Staal
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A1216M SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 16 mm
Middenverplaatsing L3 8,9 mm
Spanhoogte L2 15 mm
Halsbreedte L4 12 mm
Koplengte L1 42 mm
Totale lengte L 150 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260032 1216/06
EAN/GTIN 4045197979025
Nummer fabrikant 260032 1216/06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan