HSS-boorstang AH.. SCLCR 95°, voor wisselplaten CC.., rechts

Artikelnummer: 260022 1012/06
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Binnendraaidiepte tot: 5×D
  • Schachtvorm: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 12 mm
Plaatafmeting 6 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 5×D
Schachtvorm HSS
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder AH1012K SCLCR/L06
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CC.. 0602..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 12 mm
Middenverplaatsing L3 6 mm
Spanhoogte L2 11 mm
Halsbreedte L4 10 mm
Koplengte L1 38 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 269028 7
Toepassing Langsdraaien binnen; Vlakdraaien
Producttype Boorstang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 260022 1012/06
EAN/GTIN 4045197652027
Nummer fabrikant 260022 1012/06
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan