{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 12 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | SCSCR/L 2525M12 | |
geschikte wisselplaat | CC.. 1204.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 27 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 20 | |
Onderlegplaat | 269005 6 | |
Schroef voor onderlegplaat | 269013 5 | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 260000 25/12 | |
EAN/GTIN | 4045197929198 |