DNMA 150608 M

Artikelnummer: 255586 M
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMA 150608
Hoekradius 0,8 mm
Soort BUX220
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering M
Snijdiepte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 80 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 255586 M
EAN/GTIN 4045197817655

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

  • Wegwerpuitvoering.
  • Met één snijkant.

Tip:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder