{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | WNGA 060408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | BU7220 | |
Snijmateriaal | CBN | |
Snedecondities | continu; sterk onderbroken; licht onderbroken | |
Snijkantuitvoering | G | |
Snijdiepte ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Voeding f | 0,05 mm/omw. - 0,15 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 90 m/min - 140 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 3 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 255472 G | |
EAN/GTIN | 4045197895462 |