• Laatste kans! Binnenkort geen onderdeel meer van ons assortiment.

Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 16mm

Artikelnummer: 255111 16
Korting
€ 89,00
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
83 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtgrootte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 16 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
ISO-code houder PCLNL 1616H09; PCSNL 1616H09
geschikte wisselplaat CN.. 09T3..
Functiebreedte L4 20 mm
Koplengte L1 25 mm; 22 mm
Totale lengte L 100 mm
Reservedeel 259981 4
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 255111 16
EAN/GTIN 4045197941886
Nummer fabrikant 255111 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan