Klemdraaihouder MWLNL 95°, voor wisselplaten WN.., links

Artikelnummer: 251913 20/08
Korting
€ 89,73
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 8 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder MWLNR/L 2020K08
geschikte wisselplaat WN.. 0804..
Functiebreedte L4 25 mm
Koplengte L1 28 mm
Totale lengte L 125 mm
Wisselplaatschroevenset 10-delig 259023 2
Onderlegplaat 259031 41
Spanklemstuk 259038 12
Stift 259049 2
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251913 20/08
EAN/GTIN 4045197651273
Nummer fabrikant 251913 20/08
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads en documenten

Geschikte producten