{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 25 mm | |
Plaatafmeting | 16 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | MVPNR/L 2525M16 | |
geschikte wisselplaat | VN.. 1604.. | |
Functiebreedte L4 | 32 mm | |
Koplengte L1 | 41 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Onderlegplaat | 259031 39 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259025 3 | |
Spanklemstuk | 259038 2 | |
Schroef voor spanklemstuk | 259021 1 | |
Instelhoek κ | 117,5 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 251708 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197866998 |