Boorstang staal 32/16 mm

Artikelnummer: 251016 32/16
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 32 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort rechts
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A32U CKUNR/L16
Instelhoek κ 93 graden
geschikte wisselplaat KNUX 1604.. R/L
Minimale voorboor-⌀ Dmin 40 mm
Middenverplaatsing L3 22 mm
Spanhoogte L2 31 mm
Totale lengte L 350 mm
Onderlegplaat 259031 6
Spanklemstuk 259038 17
Schroef voor klemstuk 259021 3
Veer 259046 3
Verenset 259044 3
Pen 259049 4
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 251016 32/16
EAN/GTIN 4045197711588

Omschrijving

Tip:

Met KNUX 1604.. L wisselplaat gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen