DNMG 150412 HB7010-1

Artikelnummer: 250869 HB7010-1
Korting
16,98 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 8,88 16,98 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,40 14,15 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
529 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DNMG 150412
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7010-1
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker SG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 375 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250869 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197949202

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal