{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7210-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Coating | TiCN | |
Hoofdtoepassing | K | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | GG | |
Snijdiepte ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Voeding f | 0,32 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 450 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250862 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059026 |