CNMG 160612, Soort: HB7130-2

Artikelnummer: 250336 HB7130-2

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 20,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 17,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120408
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7130-2
Snijmateriaal HM
Coating gecoat
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 6 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250336 HB7130-2
EAN/GTIN 4067263329985
Nummer fabrikant 250336 HB7130-2

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 160612, Soort: HB7130-2

CNMG 160612, Soort: HB7130-2

op aanvraag
Op voorraad
331 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
op aanvraag
Op voorraad
1.543 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,50
vanaf 10  Stuks
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
848 stuks direct leverbaar
€ 6,45
op aanvraag
Op voorraad
922 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
ISO-code wisselplaat CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408 CNMG 120408
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voorbewerken Nabewerken Nabewerken
Snijmateriaal HM HM HM HM
Snijdiepte ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm 2 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Soort HB7130-2 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,15 mm/omw. - 0,55 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 220 m/min 50 m/min - 210 m/min 40 m/min - 180 m/min 60 m/min - 220 m/min